Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Folie,Warnung vor Gasflaschen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W029 ASR A1.3 W029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild,Folie,Warnung vor Gasflaschen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W029 ASR A1.3 W029
Warnschild,Folie,Warnung vor Gasflaschen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W029 ASR A1.3 W029
Warnschild,Folie,Warnung vor Gasflaschen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W029 ASR A1.3 W029
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A8150
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A8150
EAN/GTIN:
     4044589370174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W029 Warnung...
Warnung vor Gasflaschen W029 Warnsc...
warnschild en iso 7010 w029 warnung...
warnschild en iso 7010 w029 warnung...
Warnschild Warnung vor Gasflaschen DIN EN ISO 7010 W029 ASR A1.3 W029
Warnung vor Gasflaschen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W029
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W029 - Warnung vor Gasflaschen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W029 - Warnung vor Gasflaschen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Gasflaschen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnung vor Gasflaschen, Folie, Größe: 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 W029, ASR A1.3 W029, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A8150
ab € 2,19*
Ähnlich
Wolk
11.A8152
ab € 3,91*
Ähnlich
Wolk
11.A8155
ab € 7,09*
Ähnlich
Wolk
21.A8152
ab € 2,78*
Ähnlich
Wolk
21.A8155
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.