Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Etikett UN 3090 Li-Metall-Bat., Phone: zur Selbstbeschr., Einzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Etikett UN 3090 Li-Metall-Bat., Phone: zur Selbstbeschr., Einzel
SafetyMarking Etikett UN 3090 Li-Metall-Bat., Phone: zur Selbstbeschr., Einzel
SafetyMarking Etikett UN 3090 Li-Metall-Bat., Phone: zur Selbstbeschr., Einzel
SafetyMarking Etikett UN 3090 Li-Metall-Bat., Phone: zur Selbstbeschr., Einzel
Artikel-Nr.:
     C158H-210.D2556
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.D2556
EAN/GTIN:
     4044589476449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Gefahrgutetiketten UN
Verpackungsetikett UN 3090 für Lithium-Metall-Batterien
SafetyMarking® Verpackungsetikett für Lithium-Metall-Batterien zur Selbstbeschriftung

Lithium-Metall-Batterien werden im internationalen Transportrecht als Gefahrgut eingestuft. Beim Transport muss die Ware entsprechend von außen gut sichtbar als Gefahrgut gekennzeichnet werden

  • selbstklebende und gut sichtbare Folie
  • zur Kennzeichnung nach ADR, RID, ADN, IMDG, IATA
  • mit aufgedruckter UN-Nummer "UN 3090"
  • die Telefonnummer kann unter der UN-Nummer händisch ergänzt werden
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Text:
zur Selbstbeschriftung
Nutzen:
1
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.D2555
ab € 22,97*
Ähnlich
Wolk
31.D2554
ab € 49,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.