Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öffnen des Schaltschrankes nur Warnschild auf Bogen,6,5x3,2cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Öffnen des Schaltschrankes nur Warnschild auf Bogen,6,5x3,2cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Öffnen des Schaltschrankes nur Warnschild auf Bogen,6,5x3,2cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0666
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0666
EAN/GTIN:
     4044589121141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombischild auf Bogen Öffnen des Schaltschrankes nur durch autorisiertes Fachpersonal erlaubt! DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Öffnen des Schaltschrankes nur durch autorisiertes Fachpersonal erlaubt! - Mehrsprachig


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
  • Größe Einzeletikett (BxH): 6,5 x 3,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Breite:
6,5 cm
Höhe:
3,2 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext, ASR A1.3 W012 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 1 Stück (ab € 3,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.