Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkleidung benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 5cm DIN EN ISO 7010 M010 ASR A1.3 M010


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Schutzkleidung benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 5cm DIN EN ISO 7010 M010 ASR A1.3 M010
Schutzkleidung benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 5cm DIN EN ISO 7010 M010 ASR A1.3 M010
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0852
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0852
EAN/GTIN:
     4044589034861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M010 Schut...
Schutzkleidung benutzen M010 Gebots...
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild auf Bogen Schutzkleidung benutzen DIN EN ISO 7010 M010 ASR A1.3 M010
Schutzkleidung benutzen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M010
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M010 - Schutzkleidung benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M010 - Schutzkleidung benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Schutzkleidung benutzen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt 50mm, Gebotsschild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 M010, ASR A1.3 M010, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0627
ab € 2,19*
Ähnlich
Wolk
11.0628
ab € 3,58*
Ähnlich
Wolk
11.0629
ab € 7,84*
Ähnlich
Wolk
30.0851
ab € 5,01*
Ähnlich
Wolk
21.0627
ab € 1,51*
Ähnlich
Wolk
21.0628
ab € 2,89*
Ähnlich
Wolk
21.0629
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.