Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsicht Hochspannung Warnschild, Folie, 9 St., Größe 5,2 x 2,6cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Vorsicht Hochspannung Warnschild, Folie, 9 St., Größe 5,2 x 2,6cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
Vorsicht Hochspannung Warnschild, Folie, 9 St., Größe 5,2 x 2,6cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-300.1307
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1307
EAN/GTIN:
     4044589422613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombischild auf Bogen Vorsicht! Hochspannung DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
Vorsicht! Hochspannung


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,2 x 2,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
9
Material:
PVC
Breite:
5,2 cm
Höhe:
2,6 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext, ASR A1.3 W012 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1348
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.