Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild auf Bogen,Folie,Kopfschutz benutzen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Kopfschutz benutzen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Kopfschutz benutzen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Kopfschutz benutzen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Artikel-Nr.:
     C158H-300.A7150
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A7150
EAN/GTIN:
     4044589371737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
Gebotsschild auf Bogen Kopfschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Kopfschutz benutzen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M014
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M014 - Kopfschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M014 - Kopfschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Kopfschutz benutzen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
PVC
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m014 kopfschutz benutzen, gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, Gebotsschild auf Bogen, Kopfschutz benutzen, 15 Stk/Bogen, Größe: 3, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M014, ASR A1.3 M014, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 15 Stück (ab € 0,334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7152
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
11.A7155
ab € 1,51*
Ähnlich
Wolk
11.A7160
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.A7165
ab € 6,21*
Ähnlich
Wolk
11.A7170
ab € 10,04*
Ähnlich
Wolk
21.A7155
ab € 0,76*
Ähnlich
Wolk
21.A7160
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7165
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.