Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Etik. Geräte-Nr. Barcode und 0001 - 1000 4 x 3 cm Dokumentenfolie Version: 03 - rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Etik. Geräte-Nr. Barcode und 0001 - 1000 4 x 3 cm Dokumentenfolie Version: 03 - rot
SafetyMarking Etik. Geräte-Nr. Barcode und 0001 - 1000 4 x 3 cm Dokumentenfolie Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     C158H-310.4635.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.4635.03
EAN/GTIN:
     4044589499707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
barcode etiketten
Inventaretiketten Geräte-Nr.:

Ausgewählte Version: 03 - rot

Inventarschild Geräte-Nr., mit Barcode und fortlaufend nummeriert

Zur Kennzeichnung von Eigentum und besseren Organisation des Bestandsverzeichnisses. Die Dokumentenfolie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation

  • beim Ablösen wird das Etikett irreparabel zerstört
  • Übertragung des Etiketts unmöglich
  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • 1000 Etiketten fortlaufend nummeriert
  • Barcodetyp: Code 39 - für jeden Scannertypen zu lesen
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 03 - rot
  • Material: Dokumentenfolie
  • Größe (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Dokumentenfolie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,51*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,07*
€ 86,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,88*
€ 86,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 70,00*
€ 83,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,82*
€ 80,71
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 55,51*
€ 66,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.