Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Etikett UN 3091 Li-Metall-Bat., Phone: zur Selbstbes., 100er Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Etikett UN 3091 Li-Metall-Bat., Phone: zur Selbstbes., 100er Rolle
SafetyMarking Etikett UN 3091 Li-Metall-Bat., Phone: zur Selbstbes., 100er Rolle
SafetyMarking Etikett UN 3091 Li-Metall-Bat., Phone: zur Selbstbes., 100er Rolle
Artikel-Nr.:
     C158H-310.D2561
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.D2561
EAN/GTIN:
     4044589476494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Gefahrgutetiketten UN
Verpackungsetikett UN 3091 für Lithium-Metall-Batterien mit oder in Ausrüstungen verpackt
SafetyMarking® Hinweisschild Verpackungsetikett UN 3091 für Lithium-Metall-Batterien mit oder in Ausrüstungen verpackt

Lithium-Metall-Batterien werden im internationalen Transportrecht als Gefahrgut eingestuft. Beim Transport muss die Ware entsprechend von außen gut sichtbar als Gefahrgut gekennzeichnet werden

  • selbstklebende und gut sichtbare Folie
  • zur Kennzeichnung nach ADR, RID, ADN, IMDG, IATA
  • mit aufgedruckter UN-Nummer "UN 3091"
  • die Telefonnummer kann unter der UN-Nummer händisch ergänzt werden
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Text:
zur Selbstbeschriftung
Nutzen:
100
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,58*
€ 60,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,32*
€ 58,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,14*
€ 47,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,57*
€ 41,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,07*
€ 39,35
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 30,08*
€ 35,80
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,03*
€ 27,41
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.D2560
ab € 49,15*
Ähnlich
Wolk
21.D2562
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.