Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild, Nicht schalten es wird gearbeitet, Magnetschild, 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 P031 + Zusatztext ASR A1.3 P031 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild, Nicht schalten es wird gearbeitet, Magnetschild, 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 P031 + Zusatztext ASR A1.3 P031 + Zusatztext
Kombischild, Nicht schalten es wird gearbeitet, Magnetschild, 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 P031 + Zusatztext ASR A1.3 P031 + Zusatztext
Kombischild, Nicht schalten es wird gearbeitet, Magnetschild, 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 P031 + Zusatztext ASR A1.3 P031 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-360.A6240
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     36.A6240
EAN/GTIN:
     4044589372185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
Wartungsanhänger
Verbots-Kombischild Nicht schalten es wird gearbeitet! DIN EN ISO 7010 P031 + Zusatztext ASR A1.3 P031 + Zusatztext
Kombischild Nicht schalten es wird gearbeitet


  • Material: Magnetfolie für metallische Grundflächen
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P031 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Magnetfolie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P031 - Schalten verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P031 - Schalten verboten
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Eigenschaft:
magnetisch
Form:
rechteckig
Symbol:
Schalten verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Magnetfolie
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,8 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nicht schalten p031 verbotsschild folie, nicht schalten p031 verbotsschild, wolk wartungsanhänger, Kombischild, Nicht schalten es wird gearbeitet, Magnetschild, 13, 1 x 18, 5 cm, DIN EN ISO 7010 P031 + Zusatztext, ASR A1.3 P031 + Zusatztext, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A6242
ab € 7,41*
Ähnlich
Wolk
43.A6240
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
43.A6242
ab € 6,28*
Ähnlich
Wolk
43.A6243
ab € 8,60*
Ähnlich
Wolk
51.A6240
ab € 2,29*
Ähnlich
Wolk
21.A6240
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
36.A6242
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.