Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandmelderzentrale Safety Marking Brandschutzschild, 29,7x10,5 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandmelderzentrale Safety Marking Brandschutzschild, 29,7x10,5 cm DIN 4066-D1
Brandmelderzentrale Safety Marking Brandschutzschild, 29,7x10,5 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     C158H-380.2512
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.2512
EAN/GTIN:
     4044589056771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmelderzentrale DIN 4066 Feuerw...
Brandmeldezentrale DIN 4066 Feuerwe...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandmeld...
brandmelderzentrale din 4066 feuerw...
Hinweisschild für die Feuerwehr Brandmelderzentrale DIN 4066-D1
Brandmelderzentrale


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild - nachleuchtend, DIN 4066-D1, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2512
ab € 3,62*
Ähnlich
Wolk
21.2512
ab € 2,93*
Ähnlich
Wolk
21.2513
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.