Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschschlauch Safety Marking Brandschutzschild, Bodenmarkierungsfolie 20x20 cm BGV A8 F03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löschschlauch Safety Marking Brandschutzschild, Bodenmarkierungsfolie 20x20 cm BGV A8 F03
Löschschlauch Safety Marking Brandschutzschild, Bodenmarkierungsfolie 20x20 cm BGV A8 F03
Artikel-Nr.:
     C158H-380.2701
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.2701
EAN/GTIN:
     4044589004314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Löschschla...
Brandschutzzeichen BGV A8 Löschschl...
brandschutzschild bgv a8 löschschla...
Brandschutzschild - langnachleuchtend Löschschlauch BGV A8 F03
Löschschlauch


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie selbstklebend
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
F03 - F03
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Löschschlauch
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild - nachleuchtend, BGV A8 F03, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.2700
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.