Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg links
>
Artikel
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach links, Folie, 15 x 15 DIN EN ISO 7010 E034
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-380.A2190
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
38.A2190
EAN/GTIN:
4044589440433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
Rettungszeichen EN ISO 7010 E034 Sc...
Schiebetür öffnet links E034 Rettun...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Schiebetür öffnet nach links DIN EN ISO 7010 E034
Schiebetür öffnet nach links
Material: SafetyMarking langnachleuchtend, HI 150 Folie, selbstklebend
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E034
Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Eigenschaft:
selbstklebend | langnachleuchtend
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Rettungs- und Fluchtwegkennzeichnung
>
Fluchtwegschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Schiebetür öffnet nach links E034 Rettungszeichen
,
rettungsweg links folie
,
rettungsweg links
,
DIN EN ISO 7010 E034
,
DIN 67510-4, Klasse C
,
wolk
,
Warnschilder
,
Strahlenschutz
,
Strahlenschuztverordnungen
,
Strahlenkennzeichnungen
,
Strahlenschutz-Kontrollbereich
,
Strahlenschutz-Röngten
,
Strahlenschutz-Radioaktiv
,
Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach links, Alu, 15 x 15 c DIN EN ISO 7010 E034
Wolk
15.A2190
ab € 5,52*
Ähnlich
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach links, Alu, 20 x 20 c DIN EN ISO 7010 E034
Wolk
15.A2191
ab € 6,30*
Ähnlich
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach links, Folie, 20 x 20 DIN EN ISO 7010 E034
Wolk
38.A2191
ab € 5,06*
Ähnlich
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach links, Kunststoff, 15 DIN EN ISO 7010 E034
Wolk
44.A2190
ab € 5,52*
Ähnlich
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach links, Kunststoff, 20 DIN EN ISO 7010 E034
Wolk
44.A2191
ab € 6,28*
Ähnlich
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach links, 10x10 cm DIN EN ISO 7010 E034
Wolk
38.A2085
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen