Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild,nachleuchtend, Aufzug im Brandfall nicht benutzen,Folie 13,1x18,5 cm DIN EN ISO 7010 P020 + Zusatztext ASR A1.3 P020 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild,nachleuchtend, Aufzug im Brandfall nicht benutzen,Folie 13,1x18,5 cm DIN EN ISO 7010 P020 + Zusatztext ASR A1.3 P020 + Zusatztext
Kombischild,nachleuchtend, Aufzug im Brandfall nicht benutzen,Folie 13,1x18,5 cm DIN EN ISO 7010 P020 + Zusatztext ASR A1.3 P020 + Zusatztext
Kombischild,nachleuchtend, Aufzug im Brandfall nicht benutzen,Folie 13,1x18,5 cm DIN EN ISO 7010 P020 + Zusatztext ASR A1.3 P020 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A6140
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A6140
EAN/GTIN:
     4044589372499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P020 Aufz...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbots-Kombischild - langnachleuchtend Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN EN ISO 7010 P020 + Zusatztext ASR A1.3 P020 + Zusatztext
Kombischild Aufzug im Brandfall nicht benutzen


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P020 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P020 - Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P020 - Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Symbol:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischild, verbotsschild en iso 7010 p020 aufzug im brandfall nicht benutzen foli..., aufzug im brandfall nicht benutzen, Kombischild, nachleuchtend, Folie 13, 1x18, 5 cm, DIN EN ISO 7010 P020 + Zusatztext, ASR A1.3 P020 + Zusatztext, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A6142
ab € 1,16*
Ähnlich
Wolk
21.A6140
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.