Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Verbotsschild, Hineinfassen verboten, Durchm.: 5,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect Verbotsschild, Hineinfassen verboten, Durchm.: 5,0 cm
Protect Verbotsschild, Hineinfassen verboten, Durchm.: 5,0 cm
Protect Verbotsschild, Hineinfassen verboten, Durchm.: 5,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-390.4541
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.4541
EAN/GTIN:
     4044589381378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hineinfassen verboten P015 Verbotss...
Verbotsschild EN ISO 7010 P015 Hine...
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
Verbotsschild Hineinfassen verboten
Protect® Verbotsschild Hineinfassen verboten

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P015 - Hineinfassen verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P015 - Hineinfassen verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Form:
rund
Symbol:
Hineinfassen verboten
Durchmesser:
5,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verbotsschilder praxisbewährt, verbotsschilder praxisbewährt hineinfassen, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4560
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4579
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
30.A6230
ab € 3,43*
Ähnlich
Wolk
31.A6230
ab € 31,84*
Ähnlich
Wolk
21.A6232
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.