| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-430.0524 Herst.-Nr.: 43.0524 EAN/GTIN: 4044589118226 |
| | |
|
| | |
| Warn- Verbots- Kombischild Achtung Feuergefährliche Stoffe, Feuer, offenes Licht DIN EN ISO 7010 W021+P002 + Zusatztext ASR A1.3 W021+P002 + ZusatztextMehrfachschild ACHTUNG Feuergefährliche Stoffe - Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten- Material: 0011 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
- DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W021+P002 + Zusatztext
- Größe (BxH): 30,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Hart-PVC | Produktart: | Verbotsschild | Warnschild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Hart-PVC | Breite: | 30,0 cm | Höhe: | 40,0 cm | Stärke: | 1,0 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warn-Kombischilder Praxisbewährt, Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Warnung vor feuergefährlichen Stoffen W021 Warnschild, verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., warn-kombischilder praxisbewährt, Warn- Verbots- Kombischild, DIN EN ISO 7010 W021+P002 + Zusatztext, ASR A1.3 W021+P002 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang |
| | |
| |