Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieraum Warn-Kombischild, Kunststoff, 26,2x37,1 cm DIN EN ISO 7010 W026 + Zusatztext ASR A1.3 W026 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieraum Warn-Kombischild, Kunststoff, 26,2x37,1 cm DIN EN ISO 7010 W026 + Zusatztext ASR A1.3 W026 + Zusatztext
Batterieraum Warn-Kombischild, Kunststoff, 26,2x37,1 cm DIN EN ISO 7010 W026 + Zusatztext ASR A1.3 W026 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-430.1310
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.1310
EAN/GTIN:
     4044589045126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieraum
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W026 Warnung...
Warnung vor Gefahren durch das Aufl...
Warn-Kombischild Batterieraum DIN EN ISO 7010 W026 + Zusatztext ASR A1.3 W026 + Zusatztext
Batterieraum


  • Material: 1,0 mm Kunststoff, weiß
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W026 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W026 - Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W026 - Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w026 warnung vor gefahren durch das aufladen vo..., warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild, DIN EN ISO 7010 W026 + Zusatztext, ASR A1.3 W026 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1247
ab € 2,50*
Ähnlich
Wolk
21.1310
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.