Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Kunststoff, Notfall- und Alarmplan, 60,0 x 40,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aushang, Kunststoff, Notfall- und Alarmplan, 60,0 x 40,0 cm
Aushang, Kunststoff, Notfall- und Alarmplan, 60,0 x 40,0 cm
Aushang, Kunststoff, Notfall- und Alarmplan, 60,0 x 40,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.A5975
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.A5975
EAN/GTIN:
     4044589372710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang erste hilfe
Aushang - Notfall- und Alarmplan Notfall- und Alarmplan
Notfall- und Alarmplan ISO7010


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 60,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Brandschutzaushang | Erste-Hilfe Aushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
60,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln, Aushang, Kunststoff, Notfall- und Alarmplan, 60, 0 x 40, 0 cm, wolk
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.