Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend, Arzt, Kunststoff, (BxH): 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend, Arzt, Kunststoff, (BxH): 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend, Arzt, Kunststoff, (BxH): 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend, Arzt, Kunststoff, (BxH): 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009
Artikel-Nr.:
     C158H-440.A3060
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.A3060
EAN/GTIN:
     4044589442345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend Arzt DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009
Arzt


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E009
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Farbe:
langnachleuchtend
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, piktogramm erste hilfe kunststoff, alle erste hilfe kennzeichnung, Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend, Arzt, Kunststoff, (BxH): 20, 0 x 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 E009, ASR A1.3 E009, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A3060
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
38.A3060
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.