Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Schieben verboten, Kunststoff, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen Schieben verboten, Kunststoff, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P017
Verbotsschild - Verbotszeichen Schieben verboten, Kunststoff, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P017
Verbotsschild - Verbotszeichen Schieben verboten, Kunststoff, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P017
Artikel-Nr.:
     C158H-450.A6205
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     45.A6205
EAN/GTIN:
     4044589373014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieben verboten P017 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P017 Schi...
schieben verboten p017 verbotsschil...
Verbotsschild Schieben verboten DIN EN ISO 7010 P017
Schieben verboten


  • Material: Kunststoff (PVC-Hartschaumplatte)
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P017
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PVC-Hartschaum
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P017 - Schieben verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Schieben verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
3,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, Schieben verboten, Kunststoff, Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 P017, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A6205
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.