Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebots-Kombischild mit Gebotsschild 10 cm, Alu, 13,1 x 18,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebots-Kombischild mit Gebotsschild 10 cm, Alu, 13,1 x 18,5 cm
Gebots-Kombischild mit Gebotsschild 10 cm, Alu, 13,1 x 18,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-510.0790
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.0790
EAN/GTIN:
     4044589440938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
gebots-kombischilder praxisbewährt
Gebots-Kombischild mit einem Gebotsschild (d = 10,0 cm)
Individuelles Kombischild mit Gebotszeichen

Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

1. Bestell-Nr. des Kombi-Schildes

2. Bestell-Nr. des Gebotszeichens

3. Ihren individuellen Text
(mit max. 30 Zeichen).

Bitte beachten:
Sie können nur Gebotszeichen wählen, die in den entsprechenden Größen (Durchmesser 10,0 oder 20,0 cm) als Folienschild in unserem Lagerprogramm verfügbar sind!

Bestell-Beispiel: 110.0790 / 210.0633 / Text: Schuhe reinigen


  • Material: 1,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Symbol:
nach Wahl
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
1,0 mm
B × H:
13,1 × 18,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebots-Kombischild, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.0791
ab € 33,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.