Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebots-Kombischild,Alu,Auffanggurt anlegen,13,1 cm x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M018 + Zusatztext ASR A1.3 M018 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebots-Kombischild,Alu,Auffanggurt anlegen,13,1 cm x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M018 + Zusatztext ASR A1.3 M018 + Zusatztext
Gebots-Kombischild,Alu,Auffanggurt anlegen,13,1 cm x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M018 + Zusatztext ASR A1.3 M018 + Zusatztext
Gebots-Kombischild,Alu,Auffanggurt anlegen,13,1 cm x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M018 + Zusatztext ASR A1.3 M018 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-510.A7332
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.A7332
EAN/GTIN:
     4044589373243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggurt benutzen M018 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M018 Auffa...
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebots-Kombischild Auffanggurt anlegen DIN EN ISO 7010 M018 + Zusatztext ASR A1.3 M018 + Zusatztext
Kombischild Auffanggurt anlegen


  • Material: 0499 - 1,0 mm Aluminium weiß
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M018 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M018 - Auffanggurt benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M018 - Auffanggurt benutzen
Produktart:
Gebotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Auffanggurt benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, auffanggurt benutzen m018 gebotsschild, gebotsschilder praxisbewährt aluminium, Gebots-Kombischild, Kunststoff Auffanggurt anlegen, Größe: 13, 1 cm x 18, 5 cm, DIN EN ISO 7010 M018 + Zusatztext, ASR A1.3 M018 + Zusatztext, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.