Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenplatte Rotring Collegeboard A3, A3, Kunststoff, weiß, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenplatte Rotring Collegeboard A3, A3, Kunststoff, weiß, 1 Stück
Zeichenplatte Rotring Collegeboard A3, A3, Kunststoff, weiß, 1 Stück
Zeichenplatte Rotring Collegeboard A3, A3, Kunststoff, weiß, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-S0213660
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     S0213660
EAN/GTIN:
     4006856522112
Suchbegriffe:
Reißbrett
Tischzeichenanlage
Zeichen-Brett
Zeichen-Platte
Zeichenplatte Rotring Collegeboard A3. Material und Farbe: Kunststoff, weiß. Freie Nullpunktwahl möglich, Magnetklemmschine mit Maßteilung. Linealführung mit Signalschwellen an allen vier Seiten, Parallel-Zeichenschiene mit Führungsgriff und STOP-and-GO-Taste, Zusätzliche Blattklemme aus Metall. Für Format: A3. Packungsart/-inhalt: 1 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A3
freie Nullpunktwahl möglich:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Magnetklemmschine mit Maßteilung
Beschreibung der Besonderheiten:
Linealführung mit Signalschwellen an allen vier Seiten, Parallel-Zeichenschiene mit Führungsgriff und STOP-and-GO-Taste, Zusätzliche Blattklemme aus Metall
Artikelbezeichnung:
Zeichenplatte
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
Magnetklemmschine mit Maßteilung
Produkttypbezeichnung:
Colleageboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.