Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenplatte Rapid, A3, schlagfester Kunststoff, hellgrau, Karton 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenplatte Rapid, A3, schlagfester Kunststoff, hellgrau, Karton 1St
Zeichenplatte Rapid, A3, schlagfester Kunststoff, hellgrau, Karton 1St
Zeichenplatte Rapid, A3, schlagfester Kunststoff, hellgrau, Karton 1St
Artikel-Nr.:
     C1677-S0213910
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     S0213910
EAN/GTIN:
     4006856522426
Suchbegriffe:
Reißbrett
Tischzeichenanlage
Zeichen-Brett
Zeichen-Platte
Zeichenplatte Rapid. Material und Farbe: schlagfester Kunststoff, hellgrau. Freie Nullpunktwahl ja/nein, Parallel-zeichenschiene mit STOP-and -GO-Mechanik. Serienmäßig mit Schnell-Zeichendreieck. Für Format: A3. Packungsart/-inhalt: Karton 1St.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A3
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Parallel-zeichenschiene mit STOP-and -GO-Mechanik
Werkstoff:
schlagfester Kunststoff | Kunststoff
freie Nullpunktwahl möglich:
Ja
Artikelbezeichnung:
Rapid | Zeichenplatte
Beschreibung der Besonderheiten:
Serienmäßig mit Schnell-Zeichendreieck
Produkt-Typbezeichnung:
Zeichenplatte
Farbe:
hellgrau
Produkttypbezeichnung:
Rapid
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
Parallel-zeichenschiene mit STOP-and -GO-Mechanik
... > Rotring > DRAWING > Rapid
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.