Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenplatte Profil, A4, schlagfester Kunststoff, hellgrau, Karton 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenplatte Profil, A4, schlagfester Kunststoff, hellgrau, Karton 1St
Zeichenplatte Profil, A4, schlagfester Kunststoff, hellgrau, Karton 1St
Zeichenplatte Profil, A4, schlagfester Kunststoff, hellgrau, Karton 1St
Artikel-Nr.:
     C1677-S0232430
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     S0232430
EAN/GTIN:
     4006856522334
Suchbegriffe:
Reißbrett
Tischzeichenanlage
Zeichen-Brett
Zeichen-Platte
Zeichenplatte Profil. Material und Farbe: schlagfester Kunststoff, hellgrau. Freie Nullpunktwahl ja/nein, Parallel-zeichenschiene mit STOP-and -GO-Mechanik. Zur Verwendung der Schrägstellerfüße (Zubehör) geeignet. Für Format: A4. Packungsart/-inhalt: Karton 1St.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Werkstoff:
schlagfester Kunststoff | Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Verwendung der Schrägstellerfüße (Zubehör) geeignet
Produkt-Typbezeichnung:
Zeichenplatte
freie Nullpunktwahl möglich:
Ja
Artikelbezeichnung:
Profil | Zeichenplatte
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Parallel-zeichenschiene mit STOP-and -GO-Mechanik
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
Parallel-zeichenschiene mit STOP-and -GO-Mechanik
Produkttypbezeichnung:
Profil
... > Rotring > DRAWING > Profil
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.