Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenplatte rapid, A3, schlagfester Kunststoff, hellgrau, 1 Stück/college case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenplatte rapid, A3, schlagfester Kunststoff, hellgrau, 1 Stück/college case
Zeichenplatte rapid, A3, schlagfester Kunststoff, hellgrau, 1 Stück/college case
Zeichenplatte rapid, A3, schlagfester Kunststoff, hellgrau, 1 Stück/college case
Artikel-Nr.:
     C1677-S0232980
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     S0232980
EAN/GTIN:
     4006856522471
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Reißbrett
Zeichenplatte rapid. Material und Farbe: schlagfester Kunststoff, hellgrau. Freie Nullpunktwahl möglich, Parallel-zeichenschiene mit STOP-and -GO-Mechanik. Serienmäßig mit Schnell-Zeichendreieck, im praktischen Transportkoffer. Für Format: A3. Packungsart/-inhalt: 1 Stück/college case.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Zeichenplatte
Verwendung für Papierformate:
A3
freie Nullpunktwahl möglich:
Ja
Farbe:
hellgrau
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Parallel-zeichenschiene mit STOP-and -GO-Mechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Serienmäßig mit Schnell-Zeichendreieck
Werkstoff:
schlagfester Kunststoff | Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
rapid
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
Parallel-zeichenschiene mit STOP-and -GO-Mechanik
Produkttypbezeichnung:
Rapid
... > Rotring > DRAWING > Rapid
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.