Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Thermoplastischer Gummi Ø100x30 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 135mm Tragfähigkeit 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-400223
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     400223
EAN/GTIN:
     4250777700870
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrolle 100x30mm
apparaterolle
Bockrolle GEP NBA 029/100/30K, Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 93 Shore A; Felge: Polypropylen, grauLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NBA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
95x70:
mm Lochabstand (a x b)
75/72x52/45:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
8,5:
mm Bauhöhe (H)
135:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 100kg, Möbelrolle; Designrolle; Apparaterolle; Apparatebockrolle; Minirolle; thermoplastischer Gummireifen; Thermoplstische Gummirolle; Lenkrolle; Apparatelenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
400222
ab € 18,26*
Ähnlich
Rollentechnik
400221
ab € 13,11*
Ähnlich
Rollentechnik
400420
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.