| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1688-700968 Herst.-Nr.: 700968 EAN/GTIN: 4250777727945 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tragrolle Kunststoff 50x2,8 EL 400 AL 430 Achse: Starr AGM M10, Tragrolle aus Kunststoff Rollendurchmesser 50mm x 2,8mm Wandstärke Farbe: blau Werkstoff: Hart-PVC, schlagfest Achse aus Stahl mit Aussengewinde Achse Kugelgelagert Tragfähigkeit bis 15 kg Andere Abmessungen und Varianten sind auf Anfrage lieferbar. Auftragsbezogene Fertigung. Eine Rückgabe dieses Artikels ist nach unseren AGB ausgeschlossen! Unsere Bezeichnung: TKBA-50KU-AGM10-400 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 50x2,8: | mm Material Rohr | M10: | mm Achslänge | 430: | mm Material Achse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |