Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle aus Kunststoff Rohr 50x2,8 Rollenlänge 500 Achslänge 530 Achse: Federachse 8 Achse aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-701033
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     701033
EAN/GTIN:
     4250777728133
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle Kunststoff 50x2,8 EL 500 AL 530 Achse: Federachse 8, Tragrolle aus Kunststoff Rollendurchmesser 50mm x 2,8mm Wandstärke Farbe: blau Werkstoff: Hart-PVC, schlagfest Achse aus Stahl Mit Federachse Achse Kugelgelagert Tragfähigkeit bis 15 kg Andere Abmessungen und Varianten sind auf Anfrage lieferbar. Auftragsbezogene Fertigung. Eine Rückgabe dieses Artikels ist nach unseren AGB ausgeschlossen! Unsere Bezeichnung: TKBF-50KU-FE8-500
Weitere Informationen:
50x2,8:
mm Material Rohr
8:
mm Achslänge
530:
mm Material Achse
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn kunststoff, tragrolle rollenbahn, tragrolle el500, Tragrolle; Tragrolle mit Achse; Tragrolle mit Federachse; Tragrolle mit Starrachse; Tragrolle mit Gewinde; Tragrolle mit Kettenrad; Tragrolle Kunststoff; Tragrolle Schwerlast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
701030
ab € 20,42*
Ähnlich
Rollentechnik
701031
ab € 24,76*
Ähnlich
Rollentechnik
701032
ab € 29,25*
Ähnlich
Rollentechnik
701034
ab € 38,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.