Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE VDE Kabelschere, 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1122
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1122
EAN/GTIN:
     4042146121177
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
  • Hüllenisolierung nach IEC 60900
  • für geseilte Leiter bis zu 50 mm²
  • für quetschfreies Schneiden von ein- und mehrdrahtigen Kupfer- und Alu-Kabeln
  • geringer Kraftaufwand
  • nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter
  • phosphatiert
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
200 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.1122
Isolierung:
Hüllenisolierung nach DIN EN 60900
Kopfbreite D in mm:
24.5 mm
Gesamtlänge L in mm:
165.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
6 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
phosphatiert
max. Durchmesser in mm:
10,0 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
15,0 mm
Schneidewert mm²:
50,0
Kopfhöhe (A):
10.8 mm
Variantenartikel:
117.1122
Weitere Suchbegriffe: kabelschere 165mm, kabelschere, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.1101
ab € 213,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.