Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kombizange mit Schutzisolierung, 225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1766
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1766
EAN/GTIN:
     4042146542163
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • mit 2-Komponentengriff
  • Vollisolierung der Zange
  • reduziert das Kurzschlussrisiko
  • für Zählermontage und Sperrung
  • glasfaserverstärkter Kunststoff
  • mit Weichkunststoff-Zone am Griff
  • für sicheren Halt
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
10.0 mm
Durchmesser D2:
32.0 mm
Gewicht [g]:
140 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.1766
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
225.0 mm
Teillänge L2 in mm:
72.0 mm
Material1:
Kunststoff
mit Schneide:
ja
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
20,0 mm
Kopfhöhe (A):
5.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, vde kombinationszange, kombinationszange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.