Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kombizange mit Schutzisolierung, 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1767
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1767
EAN/GTIN:
     4042146542170
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • mit 2-Komponentengriff
  • Vollisolierung der Zange
  • reduziert das Kurzschlussrisiko
  • für Zählermontage und Sperrung
  • glasfaserverstärkter Kunststoff
  • mit Weichkunststoff-Zone am Griff
  • für sicheren Halt
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
10.0 mm
Durchmesser D2:
32.0 mm
Gewicht [g]:
140 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.1767
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
230.0 mm
Teillänge L2 in mm:
110.0 mm
Material1:
Kunststoff
mit Schneide:
ja
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
20,0 mm
Kopfhöhe (A):
5.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, vde kombinationszange, kombinationszange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.