Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

efuturo Wandhalterung für Typ 1 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-117.7901
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.7901
EAN/GTIN:
     4042146865231
  • leichte Wandmontage
  • Fixierung des Typ 1 Steckers (fahrzeugseitig) wenn Fahrzeug nicht geladen wird
  • gerade Form
  • Grundplatte 77 x 77 mm, innerer Durchmesser 45 mm
  • 4 Bohrlöcher vorgegeben
  • inkl. hochwertigem Befestigungsmaterial
  • schwarz

Die Wandhalterung eignet sich sehr gut um den Stecker (fahrzeugseitig) bei nicht Benutzung aufgeräumt zu hinterlassen. Der Stecker befindet sich nicht auf dem Boden und die Gefahr, mit dem Fahrzeug darüber zu fahren, wird minimiert, die Stolpergefahr wird gebannt. Bei der Lieferung sind 4 hochwertige Dübel und passende Schrauben im Paket enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Hersteller:
KS Tools
Herstellernummer:
117.7901
Modell efuturo:
efuturo Wandhalterung für Typ 1 Stecker
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/uzodRjehM-8
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.