Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

efuturo Stromzähler für Hutschiene, MID-geeicht, 3 Phasen, 11 oder 22 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.7933
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.7933
EAN/GTIN:
     4042146865323
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
  • MID-geeicht
  • LCD Display
  • Montage auf Hutschiene
  • Impulsausgang
  • für alle efuturo Wallboxen mit 11 kW oder 22 kW Leistung

In unseren efuturo Wallboxen mit 11 kW bzw. 22 kW lässt sich leider aufgrund der sehr geringen Gehäusegröße der Wallbox kein Stromzähler integrieren. Hierfür bieten wir einen Stromzähler zusätzlich an. Dieser kann vom Elektriker einfach im Schaltschrank auf einer Hutschiene montiert und vor die Wallbox angeschlossen werden. Über den eingebauten Stromzähler lässt sich der Stromverbrauch ablesen. Hiermit können Sie Ihren Stromverbrauch beobachten. Vermieter können über den MID geeichten Stromzähler den Verbrauch des Ladestroms mit Ihren Mietern abrechnen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
- 25° bis + 55°C
Displaymodus:
LCD
Eichung:
MID
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Hersteller:
KS Tools
Herstellernummer:
117.7933
Impulsausgang:
1000 imp/kWh
LED:
1 blinkend / pulsierend
Modell efuturo:
efuturo Stromzähler für Hutschiene, MID-geeicht, 3 Phasen, 11 oder 22 kW
Polart:
3-phasig
Strom:
0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32) A, 0,25-5 (40) A, 0,25-5 (45) A, 0,25-5 (50) A, 0,25-5 (80) A
Stromversorgung:
3 x 230 V / 400 V
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/44JvCgEU_xk
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.