Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelgerät metrisch mit Schnellspannvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-122.0500
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.0500
EAN/GTIN:
     4042146015377
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät ks tools
bördelgerät
  • Bördelleiste für 6, 8, 10, 12, 15 + 16 mm
  • zur Herstellung von konischen Bördeln 45°
  • sehr präzise Bördelung durch Bördelkonus mit spezieller Geometrie
  • für den mobilen Einsatz
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
45° Bördel, Schnellspannvorrichtung
Gewicht [g]:
900 g
Höhe H:
100.0 mm
Herstellernummer:
122.0500
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
metrisch
Rohrdurchmesser D:
6 - 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.