Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLAREFIXeco 4,75 mm Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-122.1215
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.1215
EAN/GTIN:
     4042146694886
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät ks tools
bördelgerät
  • leicht und handlich
  • ermöglicht Einsatz direkt am Fahrzeug
  • keine Beschädigung beschichteter Leitungen
  • für den universalen Einsatz in KFZ-Werkstätten
  • für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen
  • schnelle und präzise Arbeitsergebnisse durch geradlinige Bördelbewegung
  • kein Aufbrechen der Leitung beim Bördelvorgang
  • genaue Positionierung der Bremsleitung im Gerät erfolgt mittels Positionierungsbolzen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
KFZ
Gewicht [g]:
365 g
Herstellernummer:
122.1215
Teile im Satz:
4 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/fOokGfrVxB8
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/SDKIDFy0YK4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
122.1217
ab € 18,76*
Sonstiges
KS Tools
122.1216
ab € 44,95*
Sonstiges
KS Tools
122.1218
ab € 13,74*
Sonstiges
KS Tools
122.1219
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.