Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLAREFIX 1 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Spindel, 16-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Rohrbearbeitende Wekzeuge
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-122.1290
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.1290
EAN/GTIN:
     4042146373248
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät ks tools
bördelgerät
  • leicht und handlich
  • mit Hydraulik-Druckspindel
  • ermöglicht Einsatz direkt am Fahrzeug
  • keine Beschädigung beschichteter Leitungen
  • für den universalen Einsatz in KFZ-Werkstätten
  • ideal geeignet zum Gebrauch an Brems- bzw. Hydraulikleitungen
  • für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen
  • zur Anfertigung von Konvex + Doppelbördelungen
  • schnelle und präzise Arbeitsergebnisse durch geradlinige Bördelbewegung
  • kein Aufbrechen der Leitung beim Bördelvorgang
  • inklusive Abschneider, Bieger und Rohrentgrater für fachgerechte Bördelung
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
KFZ
Breite B:
188.0 mm
Gewicht [g]:
3130 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
122.1290
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Teile im Satz:
16 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/UfjRB694Zs4
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/E_7gjRBSsJw
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Bremsen, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
122.1267
ab € 5,87*
Sonstiges
KS Tools
122.1266
ab € 5,87*
Sonstiges
KS Tools
122.1268
ab € 6,30*
Sonstiges
KS Tools
122.1265
ab € 6,30*
Sonstiges
KS Tools
122.1264
ab € 5,87*
Sonstiges
KS Tools
122.1271
ab € 4,84*
Sonstiges
KS Tools
122.1283
ab € 20,79*
Sonstiges
KS Tools
122.1272
ab € 49,53*
Sonstiges
KS Tools
122.1281
ab € 59,36*
Sonstiges
KS Tools
105.3010
ab € 7,47*
Sonstiges
KS Tools
120.1050
ab € 14,41*
Sonstiges
KS Tools
101.1000
ab € 7,52*
Sonstiges
KS Tools
122.1273
ab € 16,91*
Sonstiges
KS Tools
122.1274
ab € 18,33*
Sonstiges
KS Tools
122.1275
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.