Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietkopfsetzer, 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.2199
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.2199
EAN/GTIN:
     4042146549438
Suchbegriffe:
Nietkopfsetzer
Nietköpfer
nietkopfsetzer 2 mm
nietkopfsetzer
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • geeignet für Nieten nach DIN 660
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser S in mm:
10 mm
Durchmesser Niete mm:
2 mm
Gewicht [g]:
60 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
129.2199
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
129.2199
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.