Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietkopfsetzer, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.2207
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.2207
EAN/GTIN:
     4042146549513
Suchbegriffe:
Nietkopfsetzer
Nietköpfer
nietkopfsetzer
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • geeignet für Nieten nach DIN 660
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser S in mm:
24 mm
Durchmesser Niete mm:
10 mm
Gewicht [g]:
480 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
129.2207
Gesamtlänge L in mm:
130 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
129.2199
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.