Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechaniker-Stethoskop, 1120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1645
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1645
EAN/GTIN:
     4042146224847
Suchbegriffe:
Motorstethoskop
Sonoskop
  • sehr flexibel
  • dient der akustischen Prüfung und Beurteilung von Bauteilen unter Last
  • schnelle und präzise Fehlerdiagnose über Geräusche
  • mit Stahlspitze

Anwendungsgebiete:
Motor: Ventile, Lager, Kolbenbolzen
Lichtmaschine: Lagergeräusche
Differenzial: Laufgeräusche
Karosserie: Knarr- und Quietschgeräusche
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
150.1645
Länge mm:
1120 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.