Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronisches Profi-Stethoskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1695
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1695
EAN/GTIN:
     4042146210963
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Motorstethoskop
Sonoskop
  • zur professionellen Fehlerdiagnose
  • dient der akustischen Prüfung und Beurteilung von Bauteilen unter Last
  • liefert schnelle, absolut klare und eindeutige Prüfergebnisse über Geräusche
  • enthält 6 unabhängige Sensoren, die z.B. am Wagenboden oder im Motorraum angebracht werden können
  • einfache Zuordnung der Störquelle durch farbcodierte Kabel und Farbtabelle auf der Box
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete:
Motor: Ventile, Lager, Kolbenbolzen
Lichtmaschine: Lagergeräusche
Differenzial: Laufgeräusche
Karosserie: Knarr- und Quietschgeräusche
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterietyp:
9V
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Gewicht Batterie:
0.047 kg
Gewicht [g]:
2500 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Herstellernummer:
150.1695
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Spannung Batterie/Akku:
9 V
Teile im Satz:
18 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1695-6
ab € 72,90*
Sonstiges
KS Tools
150.1695-4
ab € 8,96*
Sonstiges
KS Tools
150.1695-1
ab € 62,03*
Sonstiges
KS Tools
150.1695-5
ab € 2,61*
Sonstiges
KS Tools
150.1695-3
ab € 60,38*
Sonstiges
KS Tools
150.1695-2
ab € 54,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.