Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0055
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0055
EAN/GTIN:
     4042146220665
Suchbegriffe:
Reifentransportwagen
Reifenwagen
reifenwagen ks tools
reifentransportwagen
  • Stahlrohrkonstruktion mit tiefgeschweißten Nähten
  • leichter und wendiger Transport auch auf kleinstem Raum
  • zum mühelosen Aufnehmen und Transportieren von Reifen und Felgen
  • aus Rundrohren gefertigt und solide verschweißt
  • 2 Bockrollen mit Luftbereifung
  • mit 2 Vollgummi-Lenkrollen
  • mit verbesserter Stand- und Kippsicherheit
  • optimale Transportposition durch Kipp-Stopp Traverse
Weitere Informationen:
Anzahl Blockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite B:
715.0 mm
Art der Bereifung:
Luft
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
15000 g
Höhe H:
1610.0 mm
Herstellernummer:
160.0055
Gesamtlänge L in mm:
850.0 mm
Material1:
Stahlrohr
max. Schaufelmaß:
Ø 730 mm
max. Traglast kg:
150.0 kg
Reifengröße Bockrollen:
Ø 260 mm (Luftbereifung)
Reifengröße Lenkrollen:
Ø 125 mm (Vollgummi)
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,47*
€ 255,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.