Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schnell-Entgrater, 150x21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-205.2500
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     205.2500
EAN/GTIN:
     4042146026540
Suchbegriffe:
Hand-Entgrater
Handentgrater
Handsenker
Handversenker
  • für Rohre, Blech und Profile
  • mit Klingenmagazin
  • Klingen auswechselbar
  • mit drehbarer Klinge
  • mit Kunststoffhandgriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
21.0 mm
Gewicht [g]:
50 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
205.2500
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Zubehör:
mit auswechselbarer Klinge
Weitere Suchbegriffe: handentgrater ks tools, hand entgrater, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.