Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Rohrschere, Ø 0-63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-222.0003
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.0003
EAN/GTIN:
     4042146027042
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
  • für PE-, PP- und PVDF-Rohre
  • Klinge aus Edelstahl
  • Druckgusskörper
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
0 - 63,0 mm
Ersatzklinge:
222.0013
Gewicht [g]:
1200 g
Höhe H:
135.0 mm
Herstellernummer:
222.0003
Gesamtlänge L in mm:
430.0 mm
Variantenartikel:
222.0001
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/1HFshvmhXhY
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, Ersatzmesser für Kunststoffschere, Kunststoffscherenersatzmesser, Rohrabschneider, Rohrschneider, ks tools rohrabschneider, rohrabschneider, rohrschneider 63 mm, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.0013
ab € 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.