Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchabschneider Ø 0-37mm, 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-222.2051
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.2051
EAN/GTIN:
     4042146027721
Suchbegriffe:
Schlauchschneider
schlauchschneider ks tools
schlauchschneider
  • Klinge teflonbeschichtet
  • Aluminium-Druckgusskörper
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
0 - 37,0 mm
Ersatzklinge:
222.2052
Gewicht [g]:
80 g
Höhe H:
95.0 mm
Herstellernummer:
222.2051
Gesamtlänge L in mm:
210.0 mm
Material1:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.2052
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.