Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Stahlmaßstab, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0104
EAN/GTIN:
     4042146067475
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Federbandmaßstab
  • Oberkante 1/2 mm
  • Unterkante 1 mm
  • mit großen Dezimalzahlen
  • Einheiten graviert
  • Skalenteilung in schwarz
  • blendfrei mattiert - reflexfrei
  • gerundete Kanten
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • rostfrei
  • hartgewalzter Federstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
16 g
Höhe H:
13.0 mm
Herstellernummer:
300.0104
Gesamtlänge L in mm:
325 mm
Material1:
gehärteter Federstahl
Material2:
rostfrei
Toleranzklasse:
2
Variantenartikel:
300.0101
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.