Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr 0-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0560
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0560
EAN/GTIN:
     4042146154557
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr analog
  • nach DIN 878
  • mit Feststellschraube und drehbarem Skalenblatt
  • stoßgeschützt
  • spritzwassergeschützt
  • Messspitzenschaft durch Faltenbalg gegen Verunreinigung geschützt
  • Einspannschaft Ø 8 mm H6
  • mit 2 Messskalen
  • Messbolzen und Einspannschaft aus rostfreiem Stahl
  • in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Durchmesser D:
60.0 mm
Funktions-Attribut 1:
analog
Funktions-Attribut 2:
spritzwassergeschützt
Gewicht [g]:
260 g
Herstellernummer:
300.0560
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 10 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,01 mm
Norm:
DIN 878
Verpackung:
Kunststoffetui
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/9p20ZvLfpOg
Zeigerumdrehung:
1.0
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, KFZ, LKW, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.