Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorstecher, 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.1081
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1081
EAN/GTIN:
     4042146209370
Suchbegriffe:
Körner
Aufreiber
Stechahle
Vierkant Ahle
  • Schlaghülse am Griffende
  • versiegelter Buchenholzgriff
  • hochglanz verchromt
  • blank poliert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
6.0 mm
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Gewicht [g]:
70 g
Handgriff:
Buchenholzgriff mit geschütztem Griffende
Herstellernummer:
300.1081
Gesamtlänge L1 in mm:
190.0 mm
Teillänge L2 in mm:
100.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Weitere Suchbegriffe: Vorstecher, ks tools körner, aufreiber, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.