Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Einheit 16t, mit Hydraulik-Pumpe und Manometer, 15-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0575
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0575
EAN/GTIN:
     4042146696569
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
  • zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Zuggabelbüchsen, Radlagern etc.
  • inklusive Hydraulikpumpe und Manometer
  • sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet
  • mit magnetischem Zentrieradapter
  • mit Schlagkörper zum Einschrauben
  • extrem hoher und gleichmäßiger Kraftaufbau
  • universaler Einsatz mit Reduzierungen M10 - M22
  • mit automatischem Kolbenrücklauf
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
13810 g
Herstellernummer:
440.0575
Kapazität:
16 t
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
15 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,65*
€ 1.028,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,30*
€ 1.013,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,58*
€ 984,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,40*
€ 966,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,33*
€ 946,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0005
ab € 421,44*
Sonstiges
KS Tools
440.0060
ab € 401,47*
Sonstiges
KS Tools
440.0063
ab € 113,43*
Sonstiges
KS Tools
440.0901
ab € 43,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.