Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Einheit 22t, mit Hydraulik-Pumpe und Manometer, 15-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0580
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0580
EAN/GTIN:
     4042146696583
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
  • zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Zuggabelbüchsen, Radlagern etc.
  • inklusive Hydraulikpumpe und Manometer
  • sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet
  • mit magnetischem Zentrieradapter
  • mit Schlagkörper zum Einschrauben
  • extrem hoher und gleichmäßiger Kraftaufbau
  • universaler Einsatz mit Reduzierungen M10 - M22
  • mit automatischem Kolbenrücklauf
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
15230 g
Herstellernummer:
440.0580
Kapazität:
22 t
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
15 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.022,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,87*
€ 1.296,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,79*
€ 1.279,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,62*
€ 1.250,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,20*
€ 1.231,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,98*
€ 1.217,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0010
ab € 508,42*
Sonstiges
KS Tools
440.0060
ab € 402,70*
Sonstiges
KS Tools
440.0063
ab € 113,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.