Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Einheit 32t, mit Hydraulik-Pumpe und Manometer, 11-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0585
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0585
EAN/GTIN:
     4042146696576
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
  • optimal für den universellen Einsatz in der Kfz-Werkstatt
  • inklusive Hydraulikpumpe und Monometer
  • sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet
  • mit magnetischem Zentrieradapter
  • extrem hoher und gleichmäßiger Kraftaufbau
  • Industrieausführung mit geschmiedetem Kolben
  • Druck des Hydraulikzylinders kann bei Verwendung eines Schlagkörpers mit Schlagkraft kombiniert werden
  • universaler Einsatz mit Reduzierungen M10 - M22
  • ideal einsetzbar für Transporter und Nutzfahrzeuge
  • mit automatischem Kolbenrücklauf
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
9350 g
Herstellernummer:
440.0585
Kapazität:
32 t
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
11 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.167,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,86*
€ 1.482,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,85*
€ 1.475,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,84*
€ 1.436,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,80*
€ 1.411,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,21*
€ 1.388,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0025
ab € 650,39*
Sonstiges
KS Tools
440.0060
ab € 401,47*
Sonstiges
KS Tools
440.0063
ab € 113,43*
Sonstiges
KS Tools
440.0902
ab € 47,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.